※製品代表画像

VQMHVD1400 難削材加工用 4枚刃スマートミラクル制振エンドミル(M) VQMHV 三菱マテリアル 48964736 VQMHVD1400 難削材加工用 4枚刃スマートミラクル制振エンドミル(M) VQMHV 三菱マテリアル 48964736

難削材加工用 4枚刃スマートミラクル制振エンドミル(M) VQMHV

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48964736 品番 VQMHVD1400
参考基準価格(税別)¥60,300 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
全長(mm)90 シャンク径(Φmm)16 刃数4 刃径(Φmm)14 最大切込み(mm)30 トラスコ品番662-6017 材質極超微粒子超硬 テーパー15° 刃先形状シャープコーナ コーティングスマートミラクルコーティング(VQ) シャンク径公差(mm)0/-0.011 刃径公差(mm)0/-0.03
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする