WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik ヘッダ WR-MPC3シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
注文コード
48964738
品番
662305135922
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:WR-MPC3●シリーズ番号:6623●ピッチ:3mm●コンタクト数:5●行数:1●ボディ向き:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:錫●定格電圧:250 V ac