※製品代表画像
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
難削材加工用 4枚刃スマートミラクル制振エンドミル(M) VQMHV
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48964745
品番
VQMHVD1600
参考基準価格(税別)
¥71,400
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
16
刃数
4
刃径(Φmm)
16
最大切込み(mm)
35
トラスコ品番
662-6025
材質
極超微粒子超硬
テーパー
-
刃先形状
シャープコーナ
コーティング
スマートミラクルコーティング(VQ)
シャンク径公差(mm)
0/-0.011
刃径公差(mm)
0/-0.03
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります