三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの ラジアス超硬エンドミル
スマートミラクルエンドミル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48964797
品番
VQMHVRBD0300R050
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
有効長(mm)
8
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
6
刃数
4
トラスコ品番
662-6076
刃径(Φmm)
3
材質
極超微粒子超硬
コーナーR(mm)
0.5
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります