三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
スマートミラクルエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48965086
品番
VQMHZVD0250
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
有効長(mm)
5
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃数
3
トラスコ品番
662-6360
材質
極超微粒子超硬
刃径(Φmm)
2.5
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります