三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
スマートミラクルエンドミル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48965165
品番
VQMHZVD0650
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
有効長(mm)
16
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
8
刃数
3
トラスコ品番
662-6441
材質
極超微粒子超硬
刃径(Φmm)
6.5
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります