三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
スマートミラクルエンドミル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48965201
品番
VQMHZVD0850
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
有効長(mm)
19
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
10
刃数
3
トラスコ品番
662-6483
材質
極超微粒子超硬
刃径(Φmm)
8.5
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります