仕様Wurth Elektronikポリプロピレンフィルムコンデンサ、WCAP-FTX2シリーズ. WCAP-FTX2シリーズ、MKPメタライズドポリプロピレンフィルム製. フィルム: X2 AC 310 V 10 % +105 ℃ 自己回復機能 動作温度: -40 ℃ → +105 ℃ ウェーブはんだ付け推奨 用途: 安全用途、フィルタ、電源など
長さ(mm)31
寸法(mm)31×13×22
高さ(mm)22
奥行(mm)13
電圧(V)275ac
シリーズWCAP-FTX2
許容差±10%
温度特性MKP
誘電正接0.7 % @ 10 kHz
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーションフィルタ、電源、安全
リードピッチ(mm)27.5
抑制クラスX2
静電容量(μF)1.2