チップ WBMTL-MV

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1パック(10個)コーナー半径(mm)0.4トラスコ品番662-6611注文コード48965332品番WBMTL30204R-MV MP3025
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
形状等辺不等角六角形コーナー半径(mm)0.4穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ(mm)2.38チップブレーカ片面逃げ角(度)5仕様旋盤用インサートポジ COATトラスコ品番662-6611材質MP3025切刃長さ(mm)3

商品説明動画

鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする