Wurth Elektronik ポリプロピレンフィルムコンデンサ WCAP-FTX2

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 静電容量(nF)100 注文コード48965334 品番890324025017
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は静電容量・内容量など108種類から選べます 他の種類を見る
仕様Wurth Elektronikポリプロピレンフィルムコンデンサ、WCAP-FTX2シリーズ. WCAP-FTX2シリーズ、MKPメタライズドポリプロピレンフィルム製. フィルム: X2 AC 310 V 10 % +105 ℃ 自己回復機能 動作温度: -40 ℃ → +105 ℃ ウェーブはんだ付け推奨 用途: 安全用途、フィルタ、電源など 長さ(mm)18 寸法(mm)18×6×12 高さ(mm)12 奥行(mm)6 電圧(V)275ac シリーズWCAP-FTX2 端子の種類ラジアル 許容差±10% 温度特性MKP RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーションEMI除去 リードピッチ(mm)15 抑制クラスX2 静電容量(nF)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする