仕様Wurth Elektronikポリプロピレンフィルムコンデンサ、WCAP-FTX2シリーズ. WCAP-FTX2シリーズ、MKPメタライズドポリプロピレンフィルム製. フィルム: X2 AC 310 V 10 % +105 ℃ 自己回復機能 動作温度: -40 ℃ → +105 ℃ ウェーブはんだ付け推奨 用途: 安全用途、フィルタ、電源など
長さ(mm)13
寸法(mm)13×7×12
高さ(mm)12
奥行(mm)7
電圧(V)275ac
シリーズWCAP-FTX2
許容差±10%
温度特性MKP
アプリケーションEMI除去
リードピッチ(mm)10
抑制クラスX2
静電容量(nF)150
コンデンサファミリフィルム