仕様Wurth Elektronikポリプロピレンフィルムコンデンサ、WCAP-FTX2シリーズ. WCAP-FTX2シリーズ、MKPメタライズドポリプロピレンフィルム製. フィルム: X2 AC 310 V 10 % +105 ℃ 自己回復機能 動作温度: -40 ℃ → +105 ℃ ウェーブはんだ付け推奨 用途: 安全用途、フィルタ、電源など
長さ(mm)13
寸法(mm)13×4.5×9.5
高さ(mm)9.5
奥行(mm)4.5
電圧(V)275ac
シリーズWCAP-FTX2
許容差±10%
温度特性MKP
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーションEMI除去
リードピッチ(mm)10
抑制クラスX2
静電容量(nF)15
コンデンサファミリフィルム