三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 特殊形状
チップ XDGX-PDFR-GL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
材質
LC15TF
厚さ(mm)
7
注文コード
48966197
品番
XDGX227016PDFR-GL LC15TF
参考基準価格(税別)
¥75,100
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・厚さ・内容量
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
材質
LC15TF
コーナー半径(mm)
1.6
逃げ角(度)
15
チップブレーカ
-
穴の形状
-
トラスコ品番
662-7471
厚さ(mm)
7
切刃長さ(mm)
21.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
-
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025