890334026030 Wurth Elektronik ポリプロピレンフィルムコンデンサ WCAP-FTXX WURTH ELEKTRONIK 48966366

Wurth Elektronik ポリプロピレンフィルムコンデンサ WCAP-FTXX

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 静電容量(μF)1.5 仕様-40 → +105 ℃ ウエーブはんだ付けを推奨 用途: 安全用途、フィルタ、電源 注文コード48966366 品番890334026030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は静電容量・仕様・動作温度など108種類から選べます 他の種類を見る
仕様-40 → +105 ℃ ウエーブはんだ付けを推奨 用途: 安全用途、フィルタ、電源 長さ(mm)26 寸法(mm)26×10×21 高さ(mm)21 奥行(mm)10 電圧(V)310ac シリーズWCAP-FTXX 端子の種類ラジアル 許容差±10% 温度特性MKP RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーションフィルタ、電源、安全 リードピッチ(mm)22.5 抑制クラスX2 静電容量(μF)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする