WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 能動部品
WURTH ELEKTRONIKの 集積回路(IC)
Wurth Elektronik ポリプロピレンフィルムコンデンサ WCAP-FTXX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
静電容量(nF)
150
仕様
-40 → +105 ℃ ウエーブはんだ付けを推奨 用途: 安全用途、フィルタ、電源
注文コード
48966567
品番
890334025022CS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
静電容量・仕様・動作温度
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-40 → +105 ℃ ウエーブはんだ付けを推奨 用途: 安全用途、フィルタ、電源
長さ(mm)
18
寸法(mm)
18×6×12
高さ(mm)
12
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
6
電圧(V)
310ac
シリーズ
WCAP-FTXX
許容差
±10%
アプリケーション
フィルタ、電源、安全
リードピッチ(mm)
15
抑制クラス
X2
静電容量(nF)
150
コンデンサファミリ
フィルム