モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ10

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48966802 品番 DA-10ML-AC/DC200V-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。

定格電圧(V)AC200 発光色 レンズ色 形状その他 取付穴径(Φmm)10 光源LED LEDランプΦ5 パネルカット寸法(mm)10.2 結線方式リード線(200mm) 材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂 仕様モールドフレーム 質量(g)5.2 定格電流(mA)1 用途通電表示や警告表示などに。 トラスコ品番495-7342

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:215

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48966775
2023-05-29
用途:
防犯装置の作動/休止を示すために使用
カンサイエコワークス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

この商品は赤/緑共きれいな発色で満足しております。

対象商品:
48966802
2022-05-25
用途:
設備の修理時
製造業

最初からケーブルが接続されているので、配線作業がスムーズにできます。

対象商品:
48966775
2021-02-18
用途:
ライトのスイッチ部蛍灯に使用
株式会社アルボース 様 (製造業)

ライトのスイッチ部蛍灯に使用していますが取り付け簡単照度も高く視認性も特に問題有りませません。

対象商品:
48966775
2020-04-29
用途:
ヤマハ発電機のパイロットランプに使用
セゴーサービス 様

ヤマハ発電機のパイロットランプ(既設はネオンランプの為暗い)を LEDランプに交換いたしました 明るくなって気持ちが良くなりました。

対象商品:
48966802
2020-03-19
用途:
分電盤の受電モニター
建設業・工事業

AC200Vの受電表示にと購入したのですが、AC100Vでもかなり明るく点灯します。規格に点灯する電圧範囲を明記してあると購入の際参考になります。

1人が参考にしています
対象商品:
48966775
2019-06-17
用途:
電源ONの確認とスイッチの切り忘れ予防

以前はネオン表示ランプを使用していましたが、表示色の関係で本品を使用しました。問題なく動作しています。赤色が欲しかったのですが、欠品中で残念でした。

対象商品:
48966775
2019-01-14
用途:
工作機械の改造

ネオン管より明るく、斜めから見ても点灯しているのが、よくわかるので、とても見やすい。

対象商品:
48966793
2019-01-18
用途:
200v電源のON.OFFの確認
株式会社清田工業 様

200vが直に使えるのがいいと思います。
発送の時 他商品と同梱の場合見失う恐れあり!!わかりやすくする必要あり。
危なく破棄するところでした。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする