仕様Wurth Elektronikポリプロピレンフィルムコンデンサ、WCAP-FTXXシリーズ. WCAP-FTXXシリーズはMKP金属処理済みポリプロピレンフィルム. 自己回復特性 動作温度: -40 → +105 ℃ ウエーブはんだ付けを推奨 用途: 安全用途、フィルタ、電源
長さ(mm)18
寸法(mm)18×5×11
高さ(mm)11
奥行(mm)5
電圧(V)310ac
シリーズWCAP-FTXX
許容差±10%
温度特性MKP
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーションフィルタ、電源、安全
リードピッチ(mm)15
抑制クラスX2
静電容量(nF)27