モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ8

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48966811 品番 DA-8FL-AC/DC100V-G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。

定格電圧(V)AC100 発光色 レンズ色 形状その他 取付穴径(Φmm)8 光源LED LEDランプΦ3 パネルカット寸法(mm)8.2 結線方式リード線(200mm) 材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂 仕様モールドフレーム 質量(g)4.2 定格電流(mA)2 用途通電表示や警告表示などに。 トラスコ品番495-7351

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:215

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-13
用途:
機械のメインテナンス時
農・林・水産業

押しボタン付き電磁開閉器の表示灯として、使いました。

プラスチックケースの表示灯スペースにぴったり収まりました。

対象商品:
48966827
2022-08-29
用途:
警告灯の部品に使用

コンパクトな防犯警告灯として利用、遠くからも目立ち満足。

対象商品:
48966827
2022-05-09
用途:
とても明るい

とても明るく使いやすい
緑の値段が高いので同じ値段にして欲しい・・・

対象商品:
48966827
2021-02-02
用途:
通電チェッカーのインジケーターランプ交換時
その他業種

メーカー製洋式便器、凍結防止ヒーターの通電チェッカーのインジケーターランプが切れたので交換した。筐体の取り付け穴のφが、1ミリ程小さいかったので丸ヤスリで広げて取り付けた。

対象商品:
48966827
2020-07-22
用途:
設備の試作機の動作表示灯

今までネオン管をしようしていましたが、LEDは明るく視認性が良いです。元のネオン管と同規格なので取り換えも簡単にできました。

1人が参考にしています
対象商品:
48966811
2021-01-15
用途:
通電表示用
農・林・水産業

屋外で使用する為、光量が足りず点灯を確認しづらい。

対象商品:
48966811
2019-01-19
用途:
on off 作動確認用ランプとして使用

小型でも明るく認識でき満足。固定ナットの締め付けをスプリングワッシャーの変形を見ながら行いましたが、締め付け過ぎで頭がちぎれる危険もありそうです。

対象商品:
48966827
2019-03-26
用途:
ヒートガンの通電確認
建設業・工事業

3mmのLEDなんでやっぱり、ちょっと光量が弱く感じます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする