仕様Wurth Elektronikポリプロピレンフィルムコンデンサ、WCAP-FTXXシリーズ. WCAP-FTXXシリーズはMKP金属処理済みポリプロピレンフィルム. 自己回復特性 動作温度: -40 → +105 ℃ ウエーブはんだ付けを推奨 用途: 安全用途、フィルタ、電源
長さ(mm)15
寸法(mm)15×10×16
高さ(mm)16
取付方式スルーホール
奥行(mm)10
電圧(V)310ac
シリーズWCAP-FTXX
端子の種類スルーホール実装
許容差±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーションフィルタ、電源、安全
リードピッチ(mm)12.5
抑制クラスX2
静電容量(nF)470