No.360 モデルローブ ニトリルモデル 耐油薄手腕カバー付 No.360 エステー 48967317

No.360 モデルローブ ニトリルモデル 耐油薄手腕カバー付 No.360 エステー 48967317 No.360 モデルローブ ニトリルモデル 耐油薄手腕カバー付 No.360 エステー 48967317

モデルローブ ニトリルモデル 耐油薄手腕カバー付 No.360

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード48967317 品番No.360
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

手袋部分は、耐油性、耐突刺性に優れたニトリルゴム。
腕カバー部分は、ポリエチレン系樹脂。

サイズS 全長(cm)65 中指長(cm)7.2 手のひらまわり(cm)19 材質手袋部:ニトリル(NBR)、腕カバー部:ポリエチレン ブルー 厚さ(mm)0.2 入数(双)1 機能耐油、耐突刺性 用途食品加工全般、水まわり作業、金属部品洗浄など トラスコ品番397-9016 質量(g)74 タイプ薄手 規格食品衛生法適合 材質(カバー)ポリエチレン系樹脂 袖口仕様腕カバー付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48967292
2020-12-31
用途:
下水道管内での管更生作業
株式会社太田建設 様 (建設業・工事業)

ライフラインの中での下水道管が敷設されてから、50年以上経過している市町村で、管更生の工事にたづさわっていますが、なんといっても衛生面に問題があります。そんな中直接下水に触れることなく作業が出来るので大変重宝しています。

対象商品:
48967301
2018-10-09
用途:
機会の清掃作業時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

1日2時間程度3か月使用しています、薄手で指先の感覚に邪魔にならないのが気に入ってたのですが、小さな破れがきっかけにその部分から一気に破れてしまいました、安価で有るため定期交換の消耗品と考えれば納得できます。

対象商品:
48967301
2018-11-06
用途:
食品製造
田中食品 様 (製造業)

豆腐製造で水の中手を入れるので腕の方までかくれるので 良いです。もう少し手袋の方が薄いと仕事がしやすいです

対象商品:
48967301
2017-05-24
用途:
酸洗いをする時

事務職ですが、週二日程度終日、酸に浸けてあるステンレスをこの手袋を装着して水深50cm位から製品を引き揚げ湯洗いする時に使用します。相手が金属なので指先に針の穴くらいの破れが出来使用不可になります。(他は全然大丈夫)
何故か片方ばかり破れて仕方なく余ってる片方を裏返して使います。
片方二枚の販売があると助かるんですが。

対象商品:
48967301
2017-04-20
用途:
搾乳時
農・林・水産業

手負い付きなので袖口が濡れず、結構丈夫だと思います。手負い部分が柔らかいので冬場に裂けにくいです。ホームセンターで見つけたのですが欲しいときに無くてモノタロウさんだと直ぐに届くので助かっています。

対象商品:
48967317
2016-05-07
用途:
洗浄

手先が薄くなっているので細かい部品の洗浄に良いと思う。

対象商品:
48967317
2017-04-17
用途:
調理場の洗い物で使用してます。ゴム手袋の部分が薄くて、肩口まで長くてスッポリ腕もカバーしてくれるのでとても使いやすくて重宝してます お試しで1枚だけ注文したのですが、良かったのでリピートします!
飲食業

使用してると、ゴム手袋の中が何故か水が溜まるので、手袋を外して再度手を入れると、はめずらい!のが難点かな…?!

対象商品:
48967292
2015-03-09
用途:
油作業時
株式会社KANO PRECISION 様

油作業時に使用しております。
何度か購入していますが、問題ありません。
価格がもう少し安いと良いのですが。
同等品の紹介もしてもらえると良いかな。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする