Wurth Elektronik リードインダクタ (ボビンタイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード48967425 品番744772010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様インダクタンス:1 μH●最大直流電流:7.5A●取り付けタイプ:ラジアル●最大直流抵抗:6mΩ●許容差:±20%●直径:8.3mm●高さ:10mm●寸法:8.3 (Dia.) x 10mm●コア材料:フェライト●リードピッチ:5mm●シリーズ:WE-TI●端子タイプ:スルーホール実装●Wurth WE-TIシリーズラジアルフィルタチョーク. 特性. ラジアルスルーホールインダクタ 最大電流4.5 A 高飽和コア材質. 用途. 信号のフィルタリング 低電圧及び中電圧用のスイッチ及びスイッチング電源 電源フィルタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする