内容量1袋(5個)
仕様インダクタンス:1 μH●最大直流電流:1.03mA●取り付けタイプ:ラジアル●最大直流抵抗:100mΩ●許容差:±20%●直径:7.2mm●高さ:10mm●寸法:7.2 (Dia.) x 10mm●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:105MHz●リードピッチ:2.54mm●シリーズ:WE-TI●端子タイプ:スルーホール実装●Wurth WE-TIシリーズラジアルインダクタ. ラジアルスルーホールインダクタフィルタチョーク、高飽和コア材質. 小さな6 x 8 mmサイズ 最大電流8.5 A 高Q 高自己共振周波数 低直流抵抗. 用途. 信号のフィルタリング デカップリング処理 電源フィルタ EMIフィルタ 低電力スイッチモードレギュレータ
注文コード48967486
品番7447725