7447211103 Wurth Elektronik リードインダクタ (ラジアル) WURTH ELEKTRONIK 48967495

Wurth Elektronik リードインダクタ (ラジアル)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(80個) 仕様インダクタンス:10 mH●最大直流電流:210mA●取り付けタイプ:ラジアル●最大直流抵抗:10.7Ω●許容差:±5%●直径:11mm●高さ:15mm●寸法:11 (Dia.) x 15mm●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:260kHz●リードピッチ:4 x 5mm●シリーズ:WE-TIF●端子タイプ:ラジアルリード型●Wurth WE-TIFシリーズラジアルリード巻線型インダクタ. Wurth ElektronikのWE-TIF巻線型インダクタは、高飽和コア材質製で、最大電流3.1 Aです。 WE-TIF巻線型インダクタは4ピンです。 追加の2ピンを使用することで、標準の2ピン設計より機械的な安定性が向上します。. 製品用途の情報. これらの巻線型インダクタは、DC-DCコンバータ、EMI及び電源フィルタ、信号フィルタリングでの使用に適しています。 他にも、スイッチング電源、LED電源、中小規模の電圧源、近距離通信などの用途に適しています。 注文コード48967495 品番7447211103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量64種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:10 mH●最大直流電流:210mA●取り付けタイプ:ラジアル●最大直流抵抗:10.7Ω●許容差:±5%●直径:11mm●高さ:15mm●寸法:11 (Dia.) x 15mm●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:260kHz●リードピッチ:4 x 5mm●シリーズ:WE-TIF●端子タイプ:ラジアルリード型●Wurth WE-TIFシリーズラジアルリード巻線型インダクタ. Wurth ElektronikのWE-TIF巻線型インダクタは、高飽和コア材質製で、最大電流3.1 Aです。 WE-TIF巻線型インダクタは4ピンです。 追加の2ピンを使用することで、標準の2ピン設計より機械的な安定性が向上します。. 製品用途の情報. これらの巻線型インダクタは、DC-DCコンバータ、EMI及び電源フィルタ、信号フィルタリングでの使用に適しています。 他にも、スイッチング電源、LED電源、中小規模の電圧源、近距離通信などの用途に適しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする