曜日別特売
744741471 Wurth Elektronik リードインダクタ (ラジアル) WURTH ELEKTRONIK 48967958

Wurth Elektronik リードインダクタ (ラジアル)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1セット(140個)仕様インダクタンス:470 μH●最大直流電流:440mA●取り付けタイプ:ラジアル●最大直流抵抗:3Ω●許容差:±10%●直径:8.5mm●高さ:6mm●寸法:8.5 (Dia.) x 6mm●コア材料:フェライト●リードピッチ:5mm●シリーズ:WE-TI●最小動作温度:-25℃●Wurth WE-TIシリーズラジアルフィルタチョーク. 特性. ラジアルスルーホールインダクタ 最大電流4.5 A 高飽和コア材質. 用途. 信号のフィルタリング 低電圧及び中電圧用のスイッチ及びスイッチング電源 電源フィルタ注文コード48967958品番744741471
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様インダクタンス:470 μH●最大直流電流:440mA●取り付けタイプ:ラジアル●最大直流抵抗:3Ω●許容差:±10%●直径:8.5mm●高さ:6mm●寸法:8.5 (Dia.) x 6mm●コア材料:フェライト●リードピッチ:5mm●シリーズ:WE-TI●最小動作温度:-25℃●Wurth WE-TIシリーズラジアルフィルタチョーク. 特性. ラジアルスルーホールインダクタ 最大電流4.5 A 高飽和コア材質. 用途. 信号のフィルタリング 低電圧及び中電圧用のスイッチ及びスイッチング電源 電源フィルタRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする