※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本バイリーン
日本バイリーンの クリーンルーム用エアフィルター
フィロパネル
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48968044
品番
VT-20S-610F(PS/400N)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
アルミ型材を使用しているため軽量で取り扱いが簡単です。
圧力損失
(初期)64Pa
(最終)200Pa
風量(m
3
/min)
56
用途
一般空調用。外気取入・循環・排気用。
トラスコ品番
418-9299
材質
外枠:アルミニウム、金網:鉄線、フィルター押さえ:鉄線、フィルター:ポリエステル・モダアクリル
質量(kg)
1.0
使用温度(℃)
80℃以下
捕集効率(%)
76
寸法(縦×横×奥行)(mm)
610×610×20
注意
※空気ろ過用以外では使用しないでください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません