内容量1セット(70個)
仕様インダクタンス:1 mH●最大直流電流:750mA●取り付けタイプ:ラジアル●最大直流抵抗:980mΩ●許容差:±5%●直径:11mm●高さ:17mm●寸法:11 (Dia.) x 17mm●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:1MHz●リードピッチ:6.5mm●シリーズ:WE-TIF●端子タイプ:ラジアルリード型●Wurth WE-TIFシリーズラジアルリード巻線型インダクタ. Wurth ElektronikのWE-TIF巻線型インダクタは、高飽和コア材質製で、最大電流3.1 Aです。 WE-TIF巻線型インダクタは4ピンです。 追加の2ピンを使用することで、標準の2ピン設計より機械的な安定性が向上します。. 製品用途の情報. これらの巻線型インダクタは、DC-DCコンバータ、EMI及び電源フィルタ、信号フィルタリングでの使用に適しています。 他にも、スイッチング電源、LED電源、中小規模の電圧源、近距離通信などの用途に適しています。
注文コード48968098
品番7447221102