※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィレドンエアフィルター(一般使い捨て用)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 48968141 品番 FR-585BL
参考基準価格(税別)¥124,500 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

一般使い捨て用フィルタは、外気処理等に最適なフィルタです。とくに、自動巻取形エアフィルタ(VMR)には、ランニングコストの面からFR-585が最適です。このフィルタは、捕集効率を上げるため、粘着剤を塗布していますので、砂じんなどに対して効果的です。

幅(m)1.73 長さ(m)20 ろ過速度(風速)2.5m/s 捕集効率(%)85 圧力損失(初期)59Pa 質量(kg)11.3 用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。 トラスコ品番418-9116 材質ポリオレフィン 厚さ(mm)18±3 寸法(m)1.73×20 耐熱温度(℃)60
注意
※空気ろ過用以外では使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥21,600 / 税込 ¥23,760
北海道地方数量1につき ¥27,300 / 税込 ¥30,030
沖縄地方数量1につき ¥27,300 / 税込 ¥30,030
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
1人が参考にしています
2023-03-02

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする