内容量1個
仕様インダクタンス:10 mH●最大直流電流:600mA●取り付けタイプ:ラジアル●最大直流抵抗:710mΩ●長さ:21.2mm●奥行き:16.6mm●高さ:22.5mm●寸法:21.2 x 16.6 x 22.5mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●リードピッチ:13mm●シリーズ:WE-FC●最小動作温度:-25℃●Wurth WE-FCシリーズコモンモードチョーク. 長方形の閉塞フェライトコア 2分布巻で優れた高周波性能 対称干渉抑制の浮遊インダクタンス1 % 密閉されていないためリサイクル可能 AC絶縁電圧2 kV. 用途には、スイッチモード電源及びランプ用の電子バラストがあります。
注文コード48968204
品番7448640415