※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィレドンエアフィルター(一般再生用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(75枚) 注文コード 48968211 品番 PS/400N-500X500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。

用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。 仕様難燃性、洗浄再生 トラスコ品番418-9183 材質ポリエステル・モダアクリル 質量(kg)8.5 寸法(m)0.5×0.5 耐熱温度(℃)80 捕集効率(%)76 圧力損失(初期)64Pa ろ過速度(風速)2.5m/s
注意
※空気ろ過用以外では使用しないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする