※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本バイリーン
日本バイリーンの クリーンルーム用エアフィルター
フィレドンエアフィルター(一般再生用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
48968236
品番
PS/600N-500X500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
用途
一般空調用。外気取入・循環・排気用。
仕様
難燃性、洗浄再生
トラスコ品番
418-9205
材質
ポリエステル・モダアクリル
質量(kg)
10.0
寸法(m)
0.5×0.5
耐熱温度(℃)
80
捕集効率(%)
82
圧力損失
(初期)90Pa
ろ過速度
(風速)2.5m/s
注意
※空気ろ過用以外では使用しないでください。