日本バイリーン
日本バイリーンの ウエス
日本バイリーンの マイクロファイバーウエス
お掃除用クロス#ブルー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
48968263
品番
WC004
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
厚手のマイクロファイバー不織布です。親水性、親油性に優れ、厚手でしっかり拭ける、プロ仕様のお掃除クロスです。
色
薄青
用途
水拭きでも拭き跡が残らずクリアな仕上がり。
トラスコ品番
414-1016
材質
ナイロン/ポリエステル
質量(g)
112
シートサイズ(mm)
330×330