内容量1個
仕様インダクタンス:16 μH●最大直流電流:10A●取り付けタイプ:ラジアル●最大直流抵抗:3mΩ●許容差:±30%●長さ:18.5mm●奥行き:14.5mm●高さ:22mm●寸法:18.5 x 14.5 x 22mm●リードピッチ:7.7mm●シリーズ:WE-CMB●端子タイプ:スルーホール実装●Wurth WE-CMB Sシリーズコモンモードチョーク. 小型 ニッケル亜鉛コア 高 / 中周波数での非対称干渉に対する優れた抑制率 RF干渉及びバースト信号に対する高い干渉安定性 ノイズ抑制: 300 MHz以下 バースト信号向けに最適化. 用途. パワーエレクトロニクス 電源ライン入力 / 出力フィルタ
注文コード48968326
品番7448421016