アイボルト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径(mm)M6 材質スチール 注文コード48968534 品番EB8100006
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品はねじ径・材質など12種類から選べます 他の種類を見る

リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。

トラスコ品番419-0882 材質スチール 質量(g)17 寸法L(mm)16 寸法H(mm)26.5 用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。 仕様六角ナット付 ねじ径(mm)M6 寸法D(mm)5 表面処理三価クロメート 寸法B(mm)12.5 使用荷重(kN)0.588

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする