ナニワ(NANIWA)
ナニワ(NANIWA)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ナニワ(NANIWA)の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
ナニワ(NANIWA)の 吊具用アイボルト
アイボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径(mm)
M10
材質
スチール
注文コード
48968552
品番
EB8100010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
トラスコ品番
419-0904
材質
スチール
質量(g)
71
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
41.5
用途
土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。
仕様
六角ナット付
ねじ径(mm)
M10
寸法D(mm)
8
表面処理
三価クロメート
寸法B(mm)
18
使用荷重(kN)
1.47