ナニワ(NANIWA)
ナニワ(NANIWA)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ナニワ(NANIWA)の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
ナニワ(NANIWA)の 吊具用アイボルト
足長アイボルト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48968665
品番
EL8101050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
首下が長く、厚みのある部材にも適合できます。
寸法D(mm)
8.0
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
41.5
使用荷重(kN)
1.470
質量(g)
91
用途
土木、建築、造船、金型、機械設備、配電盤など重量物の吊り上げ。
仕様
六角ナット付
トラスコ品番
419-1013
材質
スチール
ねじ径(mm)
M10
表面処理
三価クロメート
寸法B(mm)
50