足長アイボルト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48968674 品番 EL8101250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
首下が長く、厚みのある部材にも適合できます。

寸法D(mm)10.0 寸法L(mm)30 寸法H(mm)51 使用荷重(kN)2.160 質量(g)156 用途土木、建築、造船、金型、機械設備、配電盤など重量物の吊り上げ。 仕様六角ナット付 トラスコ品番419-1021 材質スチール ねじ径(mm)M12 表面処理三価クロメート 寸法B(mm)50

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:193

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48968692
2013-05-03
用途:
pc吊り用

あのサイズでもっと強度があれば良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする