足長アイボルト(ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48968701 品番 EL9100850
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
首下が長く、厚みのある部材にも適合できます。

トラスコ品番419-1056 質量(g)55 寸法L(mm)20 寸法H(mm)33.3 ねじ径(mm)M8 用途土木、建築、造船、金型、機械設備、配電盤など重量物の吊り上げ。 仕様六角ナット付 材質ステンレス(SUS304) ねじ径M8 寸法D(mm)6.3 寸法B(mm)50 使用荷重(kN)0.785

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする