ナニワ(NANIWA)
ナニワ(NANIWA)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ナニワ(NANIWA)の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
ナニワ(NANIWA)の 吊具用アイボルト
足長アイボルト(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48968726
品番
EL9101250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
首下が長く、厚みのある部材にも適合できます。
トラスコ品番
419-1072
質量(g)
156
寸法L(mm)
30
寸法H(mm)
51
ねじ径(mm)
M12
用途
土木、建築、造船、金型、機械設備、配電盤など重量物の吊り上げ。
仕様
六角ナット付
材質
ステンレス(SUS304)
ねじ径
M12
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
50
使用荷重(kN)
2.16