※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナニワ(NANIWA)
ナニワ(NANIWA)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ナニワ(NANIWA)の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
ナニワ(NANIWA)の 吊具用アイボルト
足長アイボルト(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48968735
品番
EL9101650
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
首下が長く、厚みのある部材にも適合できます。
トラスコ品番
419-1081
質量(g)
273
寸法L(mm)
35
寸法H(mm)
60
ねじ径(mm)
M16
用途
土木、建築、造船、金型、機械設備、配電盤など重量物の吊り上げ。
仕様
六角ナット付
材質
ステンレス(SUS304)
ねじ径
M16
寸法D(mm)
12.5
寸法B(mm)
50
使用荷重(kN)
4.41