曜日別特売
HBM2416 マルチアイボルト ハイブリッド ナニワ(NANIWA) 48968753

 

HBM2416 マルチアイボルト ハイブリッド ナニワ(NANIWA) 48968753
HBM2416 マルチアイボルト ハイブリッド ナニワ(NANIWA) 48968753

マルチアイボルト ハイブリッド

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ボルト径M24
寸法H(mm)109
内容量1個注文コード48968753品番HBM2416
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

重量物の吊り上げ軸に対して360度回転し、吊り上げ方向に対しても180度回転します。JISアイボルトでは危険を伴った横吊り、斜め吊り、引き起こし作業時にも安全にご使用いただけます。現在、使用されている雌ねじを利用して、幅広い商品アイテムの中から、選択することができます。従来のマルチアイボルトと比較し、バリエーションに富んだ使用荷重を選択することができます。小さいボディーで軽量化され、使いやすく、作業効率を考えた商品になっております。

用途
金型、土木、建築、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。
ボルト径M24トラスコ品番406-5361質量(kg)0.83寸法H(mm)109寸法A(mm)65材質SCM435寸法B(mm)37寸法C(mm)14寸法b(mm)45基本使用荷重(kN)19.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする