※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HBM2420 マルチアイボルト ハイブリッド ナニワ(NANIWA) 48968762 HBM2420 マルチアイボルト ハイブリッド ナニワ(NANIWA) 48968762

マルチアイボルト ハイブリッド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48968762 品番 HBM2420
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

重量物の吊り上げ軸に対して360度回転し、吊り上げ方向に対しても180度回転します。JISアイボルトでは危険を伴った横吊り、斜め吊り、引き起こし作業時にも安全にご使用いただけます。現在、使用されている雌ねじを利用して、幅広い商品アイテムの中から、選択することができます。従来のマルチアイボルトと比較し、バリエーションに富んだ使用荷重を選択することができます。小さいボディーで軽量化され、使いやすく、作業効率を考えた商品になっております。

ボルト径M24 トラスコ品番406-5379 質量(kg)1.42 寸法H(mm)135 寸法A(mm)83 用途金型、土木、建築、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。 材質SCM435 寸法B(mm)47 寸法C(mm)18 寸法b(mm)58 基本使用荷重(kN)27.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする