曜日別特売
HBM3624 マルチアイボルト ハイブリッド ナニワ(NANIWA) 48968796

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HBM3624 マルチアイボルト ハイブリッド ナニワ(NANIWA) 48968796
HBM3624 マルチアイボルト ハイブリッド ナニワ(NANIWA) 48968796

マルチアイボルト ハイブリッド

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
ボルト径M36
寸法H(mm)157
内容量1個注文コード48968796品番HBM3624
参考基準価格(税別)¥28,300販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

重量物の吊り上げ軸に対して360度回転し、吊り上げ方向に対しても180度回転します。JISアイボルトでは危険を伴った横吊り、斜め吊り、引き起こし作業時にも安全にご使用いただけます。現在、使用されている雌ねじを利用して、幅広い商品アイテムの中から、選択することができます。従来のマルチアイボルトと比較し、バリエーションに富んだ使用荷重を選択することができます。小さいボディーで軽量化され、使いやすく、作業効率を考えた商品になっております。

用途金型、土木、建築、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。ボルト径M36トラスコ品番406-5409質量(kg)2.63寸法H(mm)157寸法A(mm)102材質SCM435寸法B(mm)58寸法C(mm)22寸法b(mm)68基本使用荷重(kN)45.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする