※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HBM6448 マルチアイボルト ハイブリッド ナニワ(NANIWA) 48968857 HBM6448 マルチアイボルト ハイブリッド ナニワ(NANIWA) 48968857

マルチアイボルト ハイブリッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48968857 品番 HBM6448
参考基準価格(税別)¥167,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

重量物の吊り上げ軸に対して360度回転し、吊り上げ方向に対しても180度回転します。JISアイボルトでは危険を伴った横吊り、斜め吊り、引き起こし作業時にも安全にご使用いただけます。現在、使用されている雌ねじを利用して、幅広い商品アイテムの中から、選択することができます。従来のマルチアイボルトと比較し、バリエーションに富んだ使用荷重を選択することができます。小さいボディーで軽量化され、使いやすく、作業効率を考えた商品になっております。

ボルト径M64 トラスコ品番406-5468 質量(kg)18.7 寸法H(mm)309 寸法A(mm)200 用途金型、土木、建築、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。 材質SCM435 寸法B(mm)116 寸法C(mm)42 寸法b(mm)133 基本使用荷重(kN)196

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする