内容量1袋(5個)
仕様インダクタンス:470 μH●最大直流電流:1.6A●取り付けタイプ:スルーホール●最大直流抵抗:225mΩ●許容差:±20%●直径:18.5mm●高さ:9.5mm●寸法:18.5 (Dia.) x 9.5mm●コア材料:フェライト、鉄粉●リードピッチ:9mm●シリーズ:WE-FI●端子タイプ:ラジアルリード型●Wurth WE-FI / SIシリーズトロイダルラジアルチョーク. Wurth Elektronik WE-FIシリーズのリードインダクタは磁性粉コアを備え、断続器制御でのストレージサプレッサ、又はサイリスタ / トライアック回路抑制用のフィルタや平滑化チョークとして最適です。定格は、断続器制御ICの各種製造元の推奨に基づきます。. 用途. 低鉄損 高ストレージ容量 低輻射ノイズ 組み立ての簡単なすずめっきはんだ端子 優れた価格/性能比 インダクタンス許容差±20%. 10kHzまでのチョッパレギュレータ 10MHzまでのフィルタ/平滑チョーク
注文コード48968938
品番7447010