HLB-S-45C-01-PO ハードロック ベアリングナット ハードロック工業 48969112

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハードロック ベアリングナット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びM45
内容量1個注文コード48969112品番HLB-S-45C-01-PO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

高速回転による振動や正逆回転による衝撃にも影響されない軸受用ゆるみ止めナットです。シャフトのキー溝加工と歯付座金が不要で代替品になります。

用途
高速回転や正逆回転部などの軸受用ゆるみ止め。各種ベアリング・ボールねじなど、あらゆる回転体締結に。
ねじの呼びM45ねじピッチ1.5外径(Φmm)65材質SS400相当、表面処理:りん酸塩皮膜仕上げトラスコ品番416-5811形状丸形質量(g)240種類ロックナット表面処理リン酸マンガン処理総幅(mm)19強度区分Class4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48969076
2019-05-05
用途: 機械のメンテナンス
卸売・小売業

しっかりロック出来そうで、期待通りの商品でした。今後も引き続き使用したいとおもいます。

対象商品 : 48969121
2015-06-30
用途: 機械の修理

納期が早いのが一番の魅力。機械は代わりが無いので修理は、部品が揃ってから実施する、不調のまま使用してるので一刻も早く部品が必要。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする