Wurth Elektronik ロッドコアインダクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様インダクタンス:1.8 μH●最大直流電流:5A●取り付けタイプ:ラジアル●最大直流抵抗:6mΩ●許容差:±20%●長さ:15.4mm●奥行き:7.9mm●高さ:8.9mm●寸法:15.4 x 7.9 x 8.9mm●コア材料:フェライト●リードピッチ:10.8mm●シリーズ:WE SD●端子タイプ:スルーホール実装●ロッドコア、タイプWE-SD. Wurth Elektronikロッドコアインダクタは、コンパクトな設計で広範囲にわたり一貫したインダクタンスを実現します。このロッドコアは、対称と非対称のどちらの干渉も抑制します。このロッドコアインダクタは、広帯域干渉(最大1 GHz)も抑制します。動作温度: -40 → +85 ℃. 用途. DCモータの抑制 スイッチモード電源 / UPSの抑制 ディスクリート高性能干渉抑制フィルタ 自動車産業 注文コード48969114 品番7447101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:1.8 μH●最大直流電流:5A●取り付けタイプ:ラジアル●最大直流抵抗:6mΩ●許容差:±20%●長さ:15.4mm●奥行き:7.9mm●高さ:8.9mm●寸法:15.4 x 7.9 x 8.9mm●コア材料:フェライト●リードピッチ:10.8mm●シリーズ:WE SD●端子タイプ:スルーホール実装●ロッドコア、タイプWE-SD. Wurth Elektronikロッドコアインダクタは、コンパクトな設計で広範囲にわたり一貫したインダクタンスを実現します。このロッドコアは、対称と非対称のどちらの干渉も抑制します。このロッドコアインダクタは、広帯域干渉(最大1 GHz)も抑制します。動作温度: -40 → +85 ℃. 用途. DCモータの抑制 スイッチモード電源 / UPSの抑制 ディスクリート高性能干渉抑制フィルタ 自動車産業 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする