内容量1袋(5個)
仕様インダクタンス:10 μH●最大直流電流:10A●取り付けタイプ:ラジアル●最大直流抵抗:9mΩ●許容差:±15%●長さ:30.5mm●奥行き:9.5mm●高さ:11mm●寸法:30.5 x 9.5 x 11mm●コア材料:フェライト●リードピッチ:26.6mm●シリーズ:WE SD●端子タイプ:スルーホール実装●ロッドコア、タイプWE-SD. Wurth Elektronikロッドコアインダクタは、コンパクトな設計で広範囲にわたり一貫したインダクタンスを実現します。このロッドコアは、対称と非対称のどちらの干渉も抑制します。このロッドコアインダクタは、広帯域干渉(最大1 GHz)も抑制します。動作温度: -40 → +85 ℃. 用途. DCモータの抑制 スイッチモード電源 / UPSの抑制 ディスクリート高性能干渉抑制フィルタ 自動車産業
注文コード48969123
品番7447160