Wurth Elektronik 圧着ピン端子 REDCUBEシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:REDCUBE●絶縁:非絶縁●最大ワイヤサイズmm2:4mm2●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:銅合金●Wurth REDCUBE圧着ピンコネクタ. REDCUBE圧着ピンケーブルコネクタは、REDCUBEダイレクト基板プラグ端子に接続するように設計されています。これらの圧着コネクタはスズめっきの施された銅合金製で、多様な定格電流とワイヤサイズを用意しています。一般的な六角圧着工具を使用して、これらのコネクタをケーブルに圧着することで、気密性の高い接続が形成されます。 注文コード48969464 品番7464004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
この商品は仕様8種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:REDCUBE●絶縁:非絶縁●最大ワイヤサイズmm2:4mm2●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:銅合金●Wurth REDCUBE圧着ピンコネクタ. REDCUBE圧着ピンケーブルコネクタは、REDCUBEダイレクト基板プラグ端子に接続するように設計されています。これらの圧着コネクタはスズめっきの施された銅合金製で、多様な定格電流とワイヤサイズを用意しています。一般的な六角圧着工具を使用して、これらのコネクタをケーブルに圧着することで、気密性の高い接続が形成されます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする