水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の ターンバックル
プレスワイヤークリップ(ステンレス製)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48969821
品番
B-2352
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ワイヤを現場加工できます。
適合ロープ径(Φmm)
6
寸法B(mm)
28.7
寸法A(mm)
26
ねじ径
M6
質量(g)
26
用途
ワイヤロープの端末加工に。
トラスコ品番
397-7242
材質
ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
寸法D(mm)
14