仕様オス・メス:オス●併用可能製品:3.00 mm WR-MPC3コネクタハウジング●シリーズ:WR-MPC3●端子方法:圧着●最大ワイヤサイズAWG:20AWG●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●Wurth WR-MPC3シリーズ3.00 mm圧着処理済みケーブルアセンブリ. WR-MPC3シリーズ3.00 mm黒色UL1007ケーブルアセンブリです。メス又はオス圧着コンタクトによる圧着処理済みです。 品番 ; 828-2641 828-2641 : 端A - 24 AWGメス圧着コンタクト、 端B - 3 mm被覆除去済み、ケーブル長 - 150 mm 品番 ; 828-2673 828-2673 : 端A - 20 AWGメス圧着コンタクト、 端B - 20 AWGメス圧着コンタクト、ケーブル長 - 300 mm 品番 ; 828-2682 828-2682 : 端A - 24 AWGオス圧着コンタクト、 端B - 3 mm被覆除去済み、ケーブル長 - 150 mm 品番 ; 828-2685 828-2685 : 端A - 20 AWGオス圧着コンタクト、 端B - 20 AWGオス圧着コンタクト、ケーブル長 - 300 mm
RoHS指令(10物質対応)対応